Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x150mm 0,75mm GT25426 - RLV 60150

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x150mm 0,75mm GT25426

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339257355

Sonepar cikkszám

GT25426

Gyártói cikkszám

RLV 60150

Gyártói típuskód

RLV 60150

Szélesség:

150 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

8980 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x150mm 0,75mm