NIEDAX - Horg kábeltálca 60x150mm 45fok idom GT31371 - RBA 60150
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339225309
Sonepar cikkszám
GT31371
Gyártói cikkszám
RBA 60150
Gyártói típuskód
RBA 60150
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Belső sugár:
100 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
0.9 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb