NIEDAX - Horg kábeltálca 60x150mm belső sarokelem+fedél GT34702 - LUIC 60150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Igen
Rögzítés módja - fenékperforálás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339514007
Sonepar cikkszám
GT34702
Gyártói cikkszám
LUIC 60150
Gyártói típuskód
LUIC 60150
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Horg kábeltálca 60x150mm belső sarokelem+fedél