NIEDAX - Horg kábeltálca 60x150mm csuklós sarokelem függ GT34701 - LUWC 60150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339513505
Sonepar cikkszám
GT34701
Gyártói cikkszám
LUWC 60150
Gyártói típuskód
LUWC 60150
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Horg kábeltálca 60x150mm csuklós sarokelem függ