NIEDAX - Horg kábeltálca 60x150mm T-idom FEDÉL GT03965 - RTAD 150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 154 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Felület - szalaghorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339267002
Sonepar cikkszám
GT03965
Gyártói cikkszám
RTAD 150
Gyártói típuskód
RTAD 150
Szélesség:
154 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
felfekvő
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer leágazó T-idom fedél ; Horg kábeltálca 60x150mm T-idom FEDÉL