NIEDAX - Horg kábeltálca 60x150mm T-idom fedéllel GT34703 - LUTC 60150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Kimenő szélesség - 150 mm
Kimenő magasság - 60 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339515004
Sonepar cikkszám
GT34703
Gyártói cikkszám
LUTC 60150
Gyártói típuskód
LUTC 60150
Anyag:
acél
Kimenő szélesség:
150 mm
Kimenő magasság:
60 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna T-idom ; Horg kábeltálca 60x150mm T-idom fedéllel