NIEDAX - Horg kábeltálca 60x150mm T-idom GT03964 - RTA 60150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339226900
Sonepar cikkszám
GT03964
Gyártói cikkszám
RTA 60150
Gyártói típuskód
RTA 60150
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca leágazó T-idom ; Horg kábeltálca 60x150mm T-idom