Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200mm 1mm GT69853 - EL 60.200

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200mm 1mm GT69853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Anyagvastagság - 1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69853

Gyártói cikkszám

EL 60.200

Gyártói típuskód

EL60.200 (1 mm)

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm 1mm