NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200mm G46466 - RLV 60200 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339331109
Sonepar cikkszám
G46466
Gyártói cikkszám
RLV 60200 E3
Gyártói típuskód
RLV 60200 E3
Szélesség:
200 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
0.8 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
11980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200mm