NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200mm T idom GT02411 - RTS 60200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 138 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339229000
Sonepar cikkszám
GT02411
Gyártói cikkszám
RTS 60200
Gyártói típuskód
RTS 60200
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
138 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca T-idom ; Horg kábeltálca 60x200mm T idom