Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200x3000mm 0,8mm anyag vast. rozsdamentes SN018463 - RLVC 60200 E3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200x3000mm 0,8mm anyag vast. rozsdamentes SN018463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339948246

Sonepar cikkszám

SN018463

Gyártói cikkszám

RLVC 60200 E3

Gyártói típuskód

RLVC 60200 E3

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

0.8 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hasznos keresztmetszet:

11980 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200x3000mm 0,8mm anyag vast. rozsdamentes