Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200x3000mm rugós ök. kapoccsal 0,75mm anyag vast. GT89275 - RLVC 60200 0.75

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x200x3000mm rugós ök. kapoccsal 0,75mm anyag vast. GT89275

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 336 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4870 kg CO₂-eq/km

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339948161

Sonepar cikkszám

GT89275

Gyártói cikkszám

RLVC 60200 0.75

Gyártói típuskód

RLVC 60200 0.75

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.75 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

11980 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x200x3000mm 0,75mm anyag vast.