Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm 0,75mm GT14972 - ELV60.300 (0,75 mm)

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm 0,75mm GT14972

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14972

Gyártói cikkszám

ELV60.300 (0,75 mm)

Gyártói típuskód

ELV60.300 (0.75mm)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm 0,75mm