Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm 90° idomfedél GT05775 - RESD300

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm 90° idomfedél GT05775

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - 90°

  • Szélesség - 300 mm

  • Rögzítés módja - pattintós

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05775

Gyártói cikkszám

RESD300

Gyártói típuskód

RESD300

Szög:

90°

Szélesség:

300 mm

Rögzítés módja:

pattintós

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg kábeltálca 60x300mm 90° idomfedél