NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300mm G60256 - RL 60300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8514 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339220205
Sonepar cikkszám
G60256
Gyártói cikkszám
RL 60300
Gyártói típuskód
RL 60300
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
17980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300mm