Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300x3000mm 0,8mm anyag vast. rozsdamentes SN018459 - RLVC 60300 E3

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300x3000mm 0,8mm anyag vast. rozsdamentes SN018459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Anyagvastagság - 0.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018459

Gyártói cikkszám

RLVC 60300 E3

Gyártói típuskód

RLVC 60300 E3

Szélesség:

300 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Anyagvastagság:

0.8 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hasznos keresztmetszet:

17980 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300x3000mm 0,8mm anyag vast. rozsdamentes