NIEDAX - Horg kábeltálca 60x300x3000mm rugós ök. kapoccsal 0,75mm anyag vast. GT89276 - RLVC 60300 0.75
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
240 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6313 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339947300
Sonepar cikkszám
GT89276
Gyártói cikkszám
RLVC 60300 0.75
Gyártói típuskód
RLVC 60300 0.75
Szélesség:
300 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.75 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
17980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x300x3000mm 0,75mm anyag vast.