NIEDAX - Horg kábeltálca 60x400mm 0,9mm GT14973 - ELV60.400 (0,9 mm)
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Anyagvastagság - 0.9 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT14973
Gyártói cikkszám
ELV60.400 (0,9 mm)
Gyártói típuskód
ELV60.400 (0.9mm)
Szélesség:
400 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.9 mm
Alsó perforáció:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x400mm 0,9mm