NIEDAX - Horg kábeltálca 60x400x3000mm rugós ök. kapoccsal 0,9mm anyag vast. GT89277 - RLVC 60400 0.9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9313 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339947317
Sonepar cikkszám
GT89277
Gyártói cikkszám
RLVC 60400 0.9
Gyártói típuskód
RLVC 60400 0.9
Szélesség:
400 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.9 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
23980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x400x3000mm 0,9mm anyag vast.