Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x500mm (0,9mm) GT09802 - 841707

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x500mm (0,9mm) GT09802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Oldalsó perforáció - Igen

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Alsó perforáció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09802

Gyártói cikkszám

841707

Gyártói típuskód

RLV60.500 (0.9mm)

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Alsó perforáció:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x500mm (0,9mm)