Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x500mm (0,9mm) összekötővel GT18412 - RLR 60500

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x500mm (0,9mm) összekötővel GT18412

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339903955

Sonepar cikkszám

GT18412

Gyártói cikkszám

RLR 60500

Gyártói típuskód

RLR 60500

Szélesség:

500 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.9 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötővel

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

29980 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x500mm (0,9mm) összekötővel