Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x600mm (0,9mm) GT09773 - 841752

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x600mm (0,9mm) GT09773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

  • Oldalsó perforáció - Igen

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Alsó perforáció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09773

Gyártói cikkszám

841752

Gyártói típuskód

RLV60.600 (0.9mm)

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Alsó perforáció:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x600mm (0,9mm)