Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x60mm 0,6mm GT79653 - ELV60.060 (0,6 mm)

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca 60x60mm 0,6mm GT79653

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5999067709658

Sonepar cikkszám

GT79653

Gyártói cikkszám

ELV60.060 (0,6 mm)

Gyártói típuskód

ELV60.060 (0,6 mm)

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x60mm 0,6mm