Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca 60x60mm csuklós sarokelem függ GT31167 - LUWC 60060

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca  60x60mm csuklós sarokelem függ GT31167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339513307

Sonepar cikkszám

GT31167

Gyártói cikkszám

LUWC 60060

Gyártói típuskód

LUWC 60060

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna kanyarelem ; Horg kábeltálca 60x60mm csuklós sarokelem függ