NIEDAX - Horg kábeltálca 60x70mm vegyihorganyzott GT15343 - 219391
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 70 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15343
Gyártói cikkszám
219391
Gyártói típuskód
RL60.070
Szélesség:
70 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x70mm vegyihorganyzott