NIEDAX - Horg kábeltálca 65x60mm 45° idom sarokív G44555 - REK 60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felület - szalaghorganyzott
Oldalfal magassága - 60 mm
Belső sugár - 99 mm
Anyag - acél
NATO-perforáció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013339227600
Sonepar cikkszám
G44555
Gyártói cikkszám
REK 60
Gyártói típuskód
REK 60
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalfal magassága:
60 mm
Belső sugár:
99 mm
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca saroktoldó elem ; Horg kábeltálca 65x60mm 45° idom sarokív