NIEDAX - Horg kábeltálca 85x200mm könnyű GT15705 - RL 85200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 85 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339233007
Sonepar cikkszám
GT15705
Gyártói cikkszám
RL 85200
Gyártói típuskód
RL 85200
Szélesség:
200 mm
Magasság:
85 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
16980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x200mm könnyű