NIEDAX - Horg kábeltálca 85x200x3000mm toldó nélkül SN095820 - RLCPV 85200 OV
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 85 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339031627
Sonepar cikkszám
SN095820
Gyártói cikkszám
RLCPV 85200 OV
Gyártói típuskód
RLCPV 85200 OV
Szélesség:
200 mm
Magasság:
85 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
16980 mm2
Horg kábeltálca 85x200x3000mm toldó nélkül