NIEDAX - Horg kábeltálca 85x300mm 1,5mm SN071694 - RS 85300 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 85 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339236800
Sonepar cikkszám
SN071694
Gyártói cikkszám
RS 85300 F
Gyártói típuskód
RS 85300 F
Szélesség:
300 mm
Magasság:
85 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
25480 mm2
Horg kábeltálca 85x300mm 1,5mm