NIEDAX - Horg kábeltálca 85x500mm könnyű GT16312 - RL 85500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 85 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339233601
Sonepar cikkszám
GT16312
Gyártói cikkszám
RL 85500
Gyártói típuskód
RL 85500
Szélesség:
500 mm
Magasság:
85 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
42480 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x500mm könnyű