NIEDAX - Horg kábeltálca 85x600x1,5mm GT47285 - RS 85600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 85 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339236206
Sonepar cikkszám
GT47285
Gyártói cikkszám
RS 85600
Gyártói típuskód
RS 85600
Szélesség:
600 mm
Magasság:
85 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötővel
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
50980 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 85x600x1,5mm