Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca AH-38 tartókapocs G45928 - AH-38

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca AH-38 tartókapocs G45928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6.5

  • Anyagminőség - rugóacél

  • Alkalmazható karimavastagságig - 3-8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339744527

Sonepar cikkszám

G45928

Gyártói cikkszám

AH-38

Gyártói típuskód

AH-38

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Csavarmenet mérete (metrikus):

6.5

Anyagminőség:

rugóacél

Alkalmazható karimavastagságig:

3-8 mm

Szakítőerő:

900 N

Megengedett hasznos teher:

900 N

Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg kábeltálca AH-38 tartókapocs