NIEDAX - Horg kábeltálca AH-814 tartókapocs G45397 - AH814-GM1219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - egyéb
Anyagminőség - rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig - 8-14 mm
Cső-/kábelátmérő - 12-19 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339749041
Sonepar cikkszám
G45397
Gyártói cikkszám
AH814-GM1219
Gyártói típuskód
AH814-GM1219
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
rugóacél
Alkalmazható karimavastagságig:
8-14 mm
Cső-/kábelátmérő:
12-19 mm
Szakítőerő:
120 N
Megengedett hasznos teher:
120 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg kábeltálca AH-814 tartókapocs