NIEDAX - Horg kábeltálca alátét 100db/csomag GT46096 - UGM 6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 18 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339208906
Sonepar cikkszám
GT46096
Gyártói cikkszám
UGM 6
Gyártói típuskód
UGM 6
Belső átmérő:
6.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
18 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
6
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Horg kábeltálca alátét 100db/csomag