NIEDAX - Horg kábeltálca alátét G70993 - UGM 8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 24 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339209002
Sonepar cikkszám
G70993
Gyártói cikkszám
UGM 8
Gyártói típuskód
UGM 8
Belső átmérő:
8.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
24 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
3 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Horg kábeltálca alátét