NIEDAX - Horg kábeltálca Belsősarok-betét GT61397 - GKIE 170T80 W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339711406
Sonepar cikkszám
GT61397
Gyártói cikkszám
GKIE 170T80 W
Gyártói típuskód
GKIE 170T80 W
Szélesség:
170 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
80 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
78 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
RAL-szám:
9001
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Horg kábeltálca Belsősarok-betét