NIEDAX - Horg kábeltálca Belsősarok-betét GT97292 - GKIE 170 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Anyag - acél
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339369300
Sonepar cikkszám
GT97292
Gyártói cikkszám
GKIE 170 S
Gyártói típuskód
GKIE 170 S
Szélesség:
170 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
61 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
78 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna belső könyök ; Horg kábeltálca Belsősarok-betét