NIEDAX - Horg kábeltálca Csatornatoldó GT61398 - GSTE 170-78T80
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 170-170 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 79 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339378326
Sonepar cikkszám
GT61398
Gyártói cikkszám
GSTE 170-78T80
Gyártói típuskód
GSTE 170-78T80
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
170-170 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
79 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna összekötő ; Horg kábeltálca Csatornatoldó