NIEDAX - Horg kábeltálca csavaros függesztő GT35917 - FC-10T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső csavarmenettel
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 10
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339745081
Sonepar cikkszám
GT35917
Gyártói cikkszám
FC-10T
Gyártói típuskód
FC-10T
Kivitel:
belső csavarmenettel
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
1-19 mm
Szakítőerő:
2350 N
Megengedett hasznos teher:
2350 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg kábeltálca csavaros függesztő