NIEDAX - Horg kábeltálca DB10 födémkengyel felcsavarozható G46298 - DB 10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 57.5 mm
Hosszúság - 80 mm
Magasság - 80 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Terhelhetőség - 40 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339200504
Sonepar cikkszám
G46298
Gyártói cikkszám
DB 10
Gyártói típuskód
DB 10
Szélesség:
57.5 mm
Hosszúság:
80 mm
Magasság:
80 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Terhelhetőség:
40 N
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Átmérő:
10 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca DB10 födémkengyel felcsavarozható