NIEDAX - Horg kábeltálca DB10ER födémkengyel felcsavarozható G46470 - DB 10 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 57.5 mm
Hosszúság - 80 mm
Magasság - 80 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Terhelhetőség - 40 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339769803
Sonepar cikkszám
G46470
Gyártói cikkszám
DB 10 E3
Gyártói típuskód
DB 10 E3
Szélesség:
57.5 mm
Hosszúság:
80 mm
Magasság:
80 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Terhelhetőség:
40 N
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Átmérő:
10 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti függesztő konzol ; Horg kábeltálca DB10ER födémkengyel felcsavarozható