NIEDAX - Horg kábeltálca dupla védősapka G68632 - DK 50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 27.5 mm
Szélesség - 25 mm
Kivitel - véglezáró
Alkalmas - U-profil kétoldalas
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339347506
Sonepar cikkszám
G68632
Gyártói cikkszám
DK 50
Gyártói típuskód
DK 50
Hosszúság:
27.5 mm
Szélesség:
25 mm
Kivitel:
véglezáró
Alkalmas:
U-profil kétoldalas
Anyag:
műanyag
Szín:
sárga
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Horg kábeltálca dupla védősapka