NIEDAX - Horg kábeltálca elválasztó bordarögzítő kapocs G44336 - GRVC 14
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - csavarkészlet
Alkalmas kábellétrához - Nem
Rögzítés módja - csavarral rögzítés
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339280308
Sonepar cikkszám
G44336
Gyártói cikkszám
GRVC 14
Gyártói típuskód
GRVC 14
Kialakítás:
csavarkészlet
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal rögzítő elem ; Horg kábeltálca elválasztó bordarögzítő kapocs