Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca elválasztó profiltartó GT63667 - TPHRS 110

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca elválasztó profiltartó GT63667

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - adapter

  • Alkalmas kábellétrához - Nem

  • Rögzítés módja - egyéb

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339861156

Sonepar cikkszám

GT63667

Gyártói cikkszám

TPHRS 110

Gyártói típuskód

TPHRS 110

Kialakítás:

adapter

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal rögzítő elem ; Horg kábeltálca elválasztó profiltartó