NIEDAX - Horg kábeltálca élvédő szalag 10m-es (0,75-4mm) PA02786 - RKBA 10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - univerzális
Hosszúság - 10000 mm
Szélesség - 14.5 mm
Magasság - 10 mm
Kialakítás - védőszalag
Csomagolás és feltételek
10 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4013339206100
Sonepar cikkszám
PA02786
Gyártói cikkszám
RKBA 10
Gyártói típuskód
RKBA 10
Alkalmas:
univerzális
Hosszúság:
10000 mm
Szélesség:
14.5 mm
Magasság:
10 mm
Kialakítás:
védőszalag
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vezetékcsatornák ; Élvédő, kábel kibúvó ; Horg kábeltálca élvédő szalag 10m-es (0,75-4mm)