NIEDAX - Horg kábeltálca fali rögzítőfej G45599 - GRWB 10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 50 mm
Kivitel - vízszintes/függőleges
Lemezmagasság - 50 mm
Rögzítés módja - szorító rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339280605
Sonepar cikkszám
G45599
Gyártói cikkszám
GRWB 10
Gyártói típuskód
GRWB 10
Lemez szélesség:
50 mm
Kivitel:
vízszintes/függőleges
Lemezmagasság:
50 mm
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelőlap ; Horg kábeltálca fali rögzítőfej