NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 65x210 SN113212 - KTAB 200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm
Szélesség - 50 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339946754
Sonepar cikkszám
SN113212
Gyártói cikkszám
KTAB 200
Gyártói típuskód
KTAB 200
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-200 mm
Szélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
65 mm
Horg kábeltálca fali tartó 65x210