Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 810mm GT35911 - KTA 800

MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 810mm GT35911

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 830 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-800 mm

  • Szélesség - 28 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339188109

Sonepar cikkszám

GT35911

Gyártói cikkszám

KTA 800

Gyártói típuskód

KTA 800

Hosszúság:

830 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-800 mm

Szélesség:

28 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

195 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca fali tartó 810mm