NIEDAX - Horg kábeltálca FC-8T Csavaros függeszték GT93158 - FC-8T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső csavarmenettel
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus) - 8
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339745067
Sonepar cikkszám
GT93158
Gyártói cikkszám
FC-8T
Gyártói típuskód
FC-8T
Kivitel:
belső csavarmenettel
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazható karimavastagságig:
1-19 mm
Szakítőerő:
2350 N
Megengedett hasznos teher:
2350 N
Rögzítéstechnika ; Peremkapocs ; Horg kábeltálca FC-8T Csavaros függeszték