NIEDAX - Horg kábeltálca fedél GT51775 - GDS 78 C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 78 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - sima
Anyag - acél
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339379903
Sonepar cikkszám
GT51775
Gyártói cikkszám
GDS 78 C
Gyártói típuskód
GDS 78 C
Szélesség:
78 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
sima
Anyag:
acél
Szín:
egyéb
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Halogénmentes:
Igen
Felület:
szalaghorganyzott és rétegzett
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna fedél ; Horg kábeltálca fedél